pagina iniziale

AVE - AVE446AB68 SENSORE DI MOVIMENTO 1CH WHITEK 1M - 446AB68

AVE
copiacopia
AVE - AVE446AB68 SENSORE DI MOVIMENTO 1CH WHITEK 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...150 °

  • Altri sistemi bus - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379509423

Codice prodotto

AVE446AB68

Cod. produttore

446AB68

Produttore

AVE

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Tipo di montaggio:

Incassato

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...150 °

Altri sistemi bus:

Altro

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

no

Radio bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

no

Codice RAL (simile):

9010

Luminosità di intervento regolabile:

no

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Max. portata trasmissione frontale:

10 m

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Altezza di montaggio ottimale:

1.2 m

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Max. portata trasmissione laterale:

12 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Angolo di rilevamento verticale:

0...50 °

Durata di funzionamento max.:

8 min

Numero di canali:

1

Potenza di interruzione:

0 W

Durata di funzionamento min.:

10 s

Min. profondità della presa per apparecchi:

44.5 mm

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Alimentazione elettrica bus:

sì

Monitoraggio dello sfondo:

no

Con sensore acustico:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

46.5 mm

Diametro:

0 mm

Larghezza di montaggio:

22.5 mm

Profondità di incasso:

46.5 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

0 mm

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0 mm