pagina iniziale

AVE - AVE446096M/DB6 PRESA TV PASS.6DB MASCH.WHITEK 1M - 446096M/DB6

AVE
copiacopia
AVE - AVE446096M/DB6 PRESA TV PASS.6DB MASCH.WHITEK 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cassetta passante

  • DAB+ - no

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 6 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379507924

Codice prodotto

AVE446096M/DB6

Cod. produttore

446096M/DB6

Produttore

AVE

Tipologia:

Cassetta passante

DAB+:

no

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Numero moduli da frutto:

1

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

6 dB

Attenuazione collegamento a 2150 MHz:

5.9 dB

Numero di uscite:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Attenuazione di passaggio a 860 MHz:

2 dB

Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:

2 dB

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Adatto per alimentazione remota:

no

Banda di radiofrequenza:

5...2400 MHz

Banda di frequenza SAT:

5...2400 MHz

Classe di efficienza della schermatura:

Altro

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Resistenza agli urti:

Altro

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Presa TV/SAT passante. Serie Whitek colore bianco. con porta utente IEC 601692 maschio per frequenze 42400 MHz attenuazione di derivazione 6dB collegamento in ingresso mediante morsetto a vite 1 modulo