pagina iniziale

AVE - AVE446096DM PRESA TV+SAT DEMISCELATA WHITEK 1M - 446096DM

AVE
copiacopia
AVE - AVE446096DM PRESA TV+SAT DEMISCELATA WHITEK 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa terminale

  • Numero di uscite - 2

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 1 dB

  • Attenuazione di passaggio a 860 MHz - 1 dB

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379507894

Codice prodotto

AVE446096DM

Cod. produttore

446096DM

Produttore

AVE

Tipologia:

Presa terminale

Numero di uscite:

2

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

1 dB

Attenuazione di passaggio a 860 MHz:

1 dB

Numero moduli da frutto:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Attenuazione collegamento a 2150 MHz:

1 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Colore:

Bianco

Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:

1 dB

Adatto per alimentazione remota:

no

Codice RAL (simile):

9010

Grado di protezione (IP):

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

Altro

Larghezza dell'apparecchio:

22.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Esecuzione della presa:

TV/SAT

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Banda di radiofrequenza:

5...2400 MHz

Banda di frequenza SAT:

5...2400 MHz

Classe di efficienza della schermatura:

Altro

Presa TV SAT diretta demiscelata. 2 uscite con connettore maschio (TV) e connettore tipo F (SAT) per frequenze 52400 MHz attenuazione di derivazione 1dB permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 500mA max) collegamento in ingresso mediante morsetto a vite Serie Whitek colore RAL7016 1 modulo