AVE - AVE44609015USB PRESA SCHUKO+ITA+USB A/C WHITEK3M - 44609015USB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tipo italiano P17/11
Colore - Bianco
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Corrente nominale - 16 A
Numero di prese - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8008379507870
Codice prodotto
AVE44609015USB
Cod. produttore
44609015USB
Produttore
AVE
Tipologia:
Tipo italiano P17/11
Colore:
Bianco
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Corrente nominale:
16 A
Numero di prese:
4
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Numero di porte USB-C:
1
Numero di contatti attivi (tondo):
2
Con lampada di segnalazione:
no
Numero moduli da frutto:
3
Numero di fasi:
1
Stampa/marcatura:
Senza
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Codice RAL (simile):
9010
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
sì
Con fusibile per correnti deboli:
no
Alimentazione elettrica speciale:
Senza
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con interruttore on/off:
no
Con funzione loop:
no
Inserto centrale ruotato:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altro
Larghezza dell'apparecchio:
67 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Numero di porte USB-A:
1
Con ripetitore di segnale Wi-Fi:
no
Con altoparlante bluetooth integrato:
no


