pagina iniziale

AVE - AVE446082USB3A ALIMENTATORE USB A 3A WHITEK 1M - 446082USB3A

AVE
copiacopia
AVE - AVE446082USB3A ALIMENTATORE USB A 3A WHITEK 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero di porte USB-A - 1

  • Numero di porte USB-C - 0

  • Tensione d'esercizio - 110...240 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379503551

Codice prodotto

AVE446082USB3A

Cod. produttore

446082USB3A

Produttore

AVE

Tipologia:

Altro

Numero di porte USB-A:

1

Numero di porte USB-C:

0

Tensione d'esercizio:

110...240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Corrente d'uscita max.:

3000 mA

Tensione d'uscita:

5...5 V

Assorbimento di potenza:

15 W

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Larghezza dell'apparecchio:

22.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Adatto per classe di protezione (IP):

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Caricatore USB universale. Serie Whitek colore bianco nr 1 uscita USB frontale alimentazione 110240V~ 5060 Hz uscita 5V 3A assorbimento a riposo < 0.1 W consente la ricarica di telefoni cellulari. riproduttori audio portatili. consoles portatili e ogni altro apparecchio elettronico che offra la possibilit? di ricarica da una qualsiasi presa standard USB 1 modulo