pagina iniziale

AVE - AVE446068RL INTERRUT. IR-P RELE 6A WHITEK 1M - 446068RL

AVE
copiacopia
AVE - AVE446068RL INTERRUT. IR-P RELE  6A  WHITEK 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379507795

Codice prodotto

AVE446068RL

Cod. produttore

446068RL

Produttore

AVE

LUCE AMICA Rivelatore di movimento. Serie Whitek colore bianco. a raggi infrarossi per accensione luci uscita a rel? NA 10(4)A 230V~ alimentazione 110230V~ regolazione frontale del ciclo di temporizzazione da 10 s a 7 min regolazione frontale della soglia della luminosit? ambiente lente fissa con portata regolabile da 2m a 12 m e apertura 150 gradi ingresso per pulsanti di comando remoti possibilit? di impostazione funzionamento: Automatico/Crepuscolare/Forzatura ON/Semiautomatico 1 modulo