pagina iniziale

AVE - AVE446048AE REGOLATORE 1-10V X BALLAST WHITEK1M - 446048AE

AVE
copiacopia
AVE - AVE446048AE REGOLATORE 1-10V X BALLAST WHITEK1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Stampa/marcatura - Altro

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

  • Impiego - Altro

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379516896

Codice prodotto

AVE446048AE

Cod. produttore

446048AE

Produttore

AVE

Tipologia:

Altro

Stampa/marcatura:

Altro

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Impiego:

Altro

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Finestra di controllo/uscita luce:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

Altro

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

45 mm