pagina iniziale

AVE - AVE445AB68 SENSORE DI MOVIMENTO 1CH TEKLA 1M - 445AB68

AVE
copiacopia
AVE - AVE445AB68 SENSORE DI MOVIMENTO 1CH TEKLA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 15...150 °

  • Altri sistemi bus - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379108770

Codice prodotto

AVE445AB68

Cod. produttore

445AB68

Produttore

AVE

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Tipo di montaggio:

Incassato

Angolo di rilevamento orizzontale:

15...150 °

Altri sistemi bus:

Altro

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

no

Radio bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

no

Codice RAL (simile):

7016

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Max. portata trasmissione frontale:

10 m

Protezione contro lo strisciamento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Altezza di montaggio ottimale:

1.2 m

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Max. portata trasmissione laterale:

12 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Angolo di rilevamento verticale:

0...50 °

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Durata di funzionamento max.:

480 min

Numero di canali:

1

Potenza di interruzione:

0 W

Durata di funzionamento min.:

10 s

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Alimentazione elettrica bus:

sì

Monitoraggio dello sfondo:

no

Con sensore acustico:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

46.5 mm

Diametro:

0 mm

Larghezza di montaggio:

22.5 mm

Profondità di incasso:

46.5 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

0 mm

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0 mm

Presa polarizzata euroamericana 2P+T 16A 127~/250V~ - con terra laterale - alveoli non schermati - 1 modulo