pagina iniziale

AVE - AVE445096M PRESA TV/SAT DIRE.IEC MASC.TEKLA 1M - 445096M

AVE
copiacopia
AVE - AVE445096M PRESA TV/SAT DIRE.IEC MASC.TEKLA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa terminale

  • Numero di uscite - 1

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Adatto per modem via cavo - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379107131

Codice prodotto

AVE445096M

Cod. produttore

445096M

Produttore

AVE

Tipologia:

Presa terminale

Numero di uscite:

1

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Numero moduli da frutto:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Colore:

Grigio

Adatto per alimentazione remota:

no

Codice RAL (simile):

7016

Grado di protezione (IP):

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

Altro

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Banda di radiofrequenza:

5...2400 MHz

Banda di frequenza SAT:

5...2400 MHz

Classe di efficienza della schermatura:

Altro

PRESA TV/SAT DIRE.IEC MASC.TEKLA 1MOD - PER FREQUENZE 4-2400MHZ -ATT.NE DERIV. 1DB- PERMETTE IL PASSAGGIO DI CORRENTE CC