AVE - AVE445096M/DB10 PRESA TV PASS.10DB MASCH.TEKLA 1M - 445096M/DB10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cassetta passante
Numero di uscite - 1
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Attenuazione collegamento a 860 MHz - 10 dB
Attenuazione di passaggio a 860 MHz - 2 dB
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8008379148608
Codice prodotto
AVE445096M/DB10
Cod. produttore
445096M/DB10
Produttore
AVE
Tipologia:
Cassetta passante
Numero di uscite:
1
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Attenuazione collegamento a 860 MHz:
10 dB
Attenuazione di passaggio a 860 MHz:
2 dB
Numero moduli da frutto:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Attenuazione collegamento a 2150 MHz:
9.9 dB
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Colore:
Grigio
Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:
2 dB
Adatto per alimentazione remota:
no
Codice RAL (simile):
7016
Grado di protezione (IP):
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Trattamento antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
Altro
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
DAB+:
no
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz
Banda di radiofrequenza:
5...2400 MHz
Banda di frequenza SAT:
5...2400 MHz
Classe di efficienza della schermatura:
Altro