pagina iniziale

AVE - AVE445096/3PU PRESA TV/SAT DIRETTA 3 USC.TEKLA 2M - 445096/3PU

AVE
copiacopia
AVE - AVE445096/3PU PRESA TV/SAT DIRETTA 3 USC.TEKLA 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa terminale

  • Numero di uscite - 3

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 1 dB

  • Numero moduli da frutto - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379106592

Codice prodotto

AVE445096/3PU

Cod. produttore

445096/3PU

Produttore

AVE

Tipologia:

Presa terminale

Numero di uscite:

3

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

1 dB

Numero moduli da frutto:

2

Adatto per modem via cavo:

no

Attenuazione collegamento a 2150 MHz:

1 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Colore:

Grigio

Adatto per alimentazione remota:

no

Codice RAL (simile):

7016

Grado di protezione (IP):

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

Altro

Larghezza dell'apparecchio:

45 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Banda di radiofrequenza:

5...2400 MHz

Banda di frequenza SAT:

5...2400 MHz

Classe di efficienza della schermatura:

Altro

Tasto intercambiabile con simbolo/scritta DO NOT DISTURB illuminabile (copritasto e'illuminabile, non la simbologia) - 1 modulo