AVE - AVE445090TS PRESA SCHUKO P30 2P+T 16A TEKLA 2M - 445090TS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tipo 30
Colore - Grigio
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Corrente nominale - 16 A
Numero di prese - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8008379106356
Codice prodotto
AVE445090TS
Cod. produttore
445090TS
Produttore
AVE
Tipologia:
Tipo 30
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Corrente nominale:
16 A
Numero di prese:
1
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Numero di porte USB-C:
0
Numero di contatti attivi (tondo):
2
Numero di contatti attivi (piatto):
0
Con lampada di segnalazione:
sì
Numero moduli da frutto:
2
Numero di prese commutabili:
0
Numero di fasi:
1
Stampa/marcatura:
Senza
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Codice RAL (simile):
7016
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione funzionale:
sì
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Alimentazione elettrica speciale:
Senza
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con interruttore on/off:
no
Con funzione loop:
no
Inserto centrale ruotato:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altro
Larghezza dell'apparecchio:
45 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Numero di porte USB-A:
0
Colore dell'operatore di commutazione:
Grigio
Con ripetitore di segnale Wi-Fi:
no
Con altoparlante bluetooth integrato:
no


