pagina iniziale

AVE - AVE445085SW TERMOSTATO DISPLAY 230V TEKLA 2M - 445085SW

AVE
copiacopia
AVE - AVE445085SW TERMOSTATO DISPLAY 230V TEKLA 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379107155

Codice prodotto

AVE445085SW

Cod. produttore

445085SW

Produttore

AVE

Termostato elettronico estate/inverno a display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - uscita con contatto in scambio NA+NC 2A 230V~ - range regolazione temperatura da 0 °C a 35 °C - tasti di comando retroilluminati - ingresso per attivazione a distanza e ingresso per forzatura a temperatura ridotta - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli Tekla.