pagina iniziale

AVE - AVE445031 RONZATORE 230VCA TEKLA 1M - 445031

AVE
copiacopia
AVE - AVE445031 RONZATORE 230VCA           TEKLA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Grado di protezione (NEMA) - Altro

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di qualità alloggiamento materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379106011

Codice prodotto

AVE445031

Cod. produttore

445031

Produttore

AVE

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di tono:

Tono a impulsi

Tipo di montaggio:

Struttura

RONZATORE 230VCA TEKLA 1MOD