pagina iniziale

AVE - AVE445029 SUONERIA SQUILLANTE 230VCA TEKLA 1M - 445029

AVE
copiacopia
AVE - AVE445029 SUONERIA SQUILLANTE 230VCA TEKLA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Colore del corpo - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di corrente - AC

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379105991

Codice prodotto

AVE445029

Cod. produttore

445029

Produttore

AVE

Tensione nominale:

230 V

Colore del corpo:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di corrente:

AC

Materiale (del corpo):

Plastica

SUONERIA SQUILLANTE 230VCA TEKLA 1MOD