pagina iniziale

AVE - AVE445028 SUONERIA SQUILLA.12VCA 8VA TEKLA 1M - 445028

AVE
copiacopia
AVE - AVE445028 SUONERIA SQUILLA.12VCA 8VA TEKLA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tipo di montaggio - Struttura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379105984

Codice prodotto

AVE445028

Cod. produttore

445028

Produttore

AVE

Tipo di corrente:

AC

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di montaggio:

Struttura

SUONERIA SQUILLA.12VCA 8VA TEKLA 1MOD