pagina iniziale

AVE - AVE445010LV/20A INTERRUTTORE LEV. 2P 20AX TEKLA 1M - 445010LV/20A

AVE
copiacopia
AVE - AVE445010LV/20A INTERRUTTORE LEV. 2P 20AX TEKLA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore bipolare

  • Tipo di comando - Levetta singola

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Colore - Grigio

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379109401

Codice prodotto

AVE445010LV/20A

Cod. produttore

445010LV/20A

Produttore

AVE

Tipo funzionamento:

Interruttore bipolare

Tipo di comando:

Levetta singola

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Colore:

Grigio

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Tipo di illuminazione:

Altro

Codice RAL (simile):

7016

Casella di testo/superficie di marcatura:

Opzionale

Corrente nominale:

20 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

20 AX

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

25 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Grigio

Interruttore levetta, Serie Tekla colore grigio scuro, 250V 2P 20AX, illuminabile con inserto lampada, con simbologia O/I - tasto intercambiabile - 1 modulo