pagina iniziale

AVE - AVE445010AS INTER 2P 10AX ILLU.ASSIALE TEKLA 1M - 445010AS

AVE
copiacopia
AVE - AVE445010AS INTER 2P 10AX ILLU.ASSIALE TEKLA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore bipolare

  • Tipo di comando - Altro

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Colore - Grigio

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8008379513703

Codice prodotto

AVE445010AS

Cod. produttore

445010AS

Produttore

AVE

Tipo funzionamento:

Interruttore bipolare

Tipo di comando:

Altro

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Colore:

Grigio

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Tipo di illuminazione:

Altro

Codice RAL (simile):

7016

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Corrente nominale:

10 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per classe di protezione (IP):

Altro

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Contatto di feedback:

Larghezza dell'apparecchio:

22.5 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Grigio

Interruttore bipolare assiale con gemma. Serie Tekla colore RAL 7016 finitura opaca. 250V 2P 10AX. illuminabile con inserto lampada tasto intercambiabile 1 modulo