pagina iniziale

AVE - AVE445001ST CORPO INTERRUTTORE 1P 16AX TEKLA 1M - 445001ST

AVE
copiacopia
AVE - AVE445001ST CORPO INTERRUTTORE 1P 16AX TEKLA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Nero

  • Codice RAL (simile) - 7016

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379508785

Codice prodotto

AVE445001ST

Cod. produttore

445001ST

Produttore

AVE

Tipologia:

Tasto singolo

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

7016

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

45 mm

Corpo interruttore senza tasto 1P 16AX. Illuminabile con apposita lampada. da completare con tasti 1 o 2 moduli della Serie Tekla. Whitek e Allumia. Da utilizzare per i soli tasti SL della Serie Domus e Class 1 modulo