pagina iniziale

AVE - AVE445001S INTERRUTT. SFIORO RELE 6A TEKLA 1M - 445001S

AVE
copiacopia
AVE - AVE445001S INTERRUTT. SFIORO RELE 6A TEKLA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore unipolare

  • Tipo di comando - Altro

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Colore - Grigio

  • Numero di bascule di azionamento - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379108459

Codice prodotto

AVE445001S

Cod. produttore

445001S

Produttore

AVE

Tipo funzionamento:

Interruttore unipolare

Tipo di comando:

Altro

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Colore:

Grigio

Numero di bascule di azionamento:

0

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Illuminazione:

Si

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Tipo di illuminazione:

LED non sostituibile

Codice RAL (simile):

7016

Casella di testo/superficie di marcatura:

Opzionale

Corrente nominale:

6 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

6 AX

Larghezza dell'apparecchio:

22.5 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Grigio

Lampada segnagradino - alimentazione 12-24 Vcc/ca o 230 V~ - led colore blu ad alta efficienza - 2 moduli