AVE - AVE445001/10A INTERRUTTORE 1P 10AX ILLU. TEKLA 1M - 445001/10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Interruttore unipolare
Tipo di comando - Bascula/tasto
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Colore - Grigio
Numero di bascule di azionamento - 1
Confezione
10 PZ
EAN
8008379147885
Codice prodotto
AVE445001/10A
Cod. produttore
445001/10A
Produttore
AVE
Tipo funzionamento:
Interruttore unipolare
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Colore:
Grigio
Numero di bascule di azionamento:
1
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
1
Interruttore a tasto:
sì
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Illuminazione:
Opzionale
Con piastra di montaggio:
no
Trattamento antibatterico:
no
Funzione di illuminazione:
Altro
Tipo superficie:
Opaco
Protezione della superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Tipo di illuminazione:
Altro
Codice RAL (simile):
7016
Casella di testo/superficie di marcatura:
Opzionale
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
10 AX
Larghezza dell'apparecchio:
22.5 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Grigio