AVE - AVE444005CR PULSANTE LEVETTA CROMO 1P NA 10A 1M - 444005CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Con illuminazione - sì
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero di bascule di azionamento - 1
Tipo di montaggio - Incassato
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8008379107889
Codice prodotto
AVE444005CR
Cod. produttore
444005CR
Produttore
AVE
Tipologia:
Tasto singolo
Con illuminazione:
sì
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero di bascule di azionamento:
1
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero moduli da frutto:
1
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Contatto di feedback:
no
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Stampa:
Senza
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Larghezza dell'apparecchio:
22.5 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm