pagina iniziale

AVE - AVE443CRT3 CRONOTERMOSTATO ELETT.230V ALLU.3M - 443CRT3

AVE
copiacopia
AVE - AVE443CRT3 CRONOTERMOSTATO ELETT.230V ALLU.3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Argento

  • Caratteristiche di comando - Altro

  • Collegamento - A tre/a quattro fili

  • Tipo di alimentazione elettrica - 230 v

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379161331

Codice prodotto

AVE443CRT3

Cod. produttore

443CRT3

Produttore

AVE

Colore:

Argento

Caratteristiche di comando:

Altro

Collegamento:

A tre/a quattro fili

Tipo di alimentazione elettrica:

230 v

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

sì

Adatto per il riscaldamento:

sì

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Con feedback termico:

no

Con display:

sì

Differenza regolabile:

sì

Max. carico di contatto:

5 A

Classe del termostato:

II

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza:

67.5 mm

Visualizzazione umidità relativa dell'aria:

no

Ottimizzazione:

sì

Comando:

Tasto

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Temperatura leggibile:

sì

Interruttore ore di straordinario:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Altezza:

45 mm

Modello orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Numero RAL:

9007

Supporto disponibile IFTTT:

no

Cronotermostato elettronico da incasso a filo placca. con display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) programmazione giornaliera/settimanale uscita con contatto in scambio NA NC 5A 230V~ range regolazione temperatura da 5 ?C a 37 ?C programmazione a passi di 30 minuti set programmazione inibizione pulizie tasti di comando retroilluminati ingresso per attivazione a distanza passaggio automatico all ora legale/solare men? con guida testuale multilingue alimentazione 230V~ 5060 Hz 3 moduli.