pagina iniziale

AVE - AVE443ABRT01 ATTUATORE MOTORE TAPP. 1CH ALLUM 2M - 443ABRT01

AVE
copiacopia
AVE - AVE443ABRT01 ATTUATORE MOTORE TAPP. 1CH ALLUM 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Numero di ingressi - 0

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379082728

Codice prodotto

AVE443ABRT01

Cod. produttore

443ABRT01

Produttore

AVE

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipo di montaggio:

Incasso

Numero di ingressi:

0

Altri sistemi bus:

Altro

Sistema bus radio:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

2

Funzione commutazione:

sì

Accoppiamento bus incluso:

sì

Modulo bus rimovibile:

no

Comando locale/manuale:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Corrente di inserzione ohmica:

10 A

Numero max. di uscite avvolgibili:

1

Tipo di corrente:

AC/DC

Grado di protezione (IP):

IP41

Assorbimento di potenza:

0.2 W

Attuatore per motore tapparelle con comando locale sul fronte completo di copritasto. Dispone di due rele' con contatti interbloccati - 10A resistivi - serie Allumia Touch - 2 moduli