pagina iniziale

AVE - AVE443096IM PRESA TV/SAT DIRE.IEC MASC. ALLU.1M - 443096IM

AVE
copiacopia
AVE - AVE443096IM PRESA TV/SAT DIRE.IEC MASC. ALLU.1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa terminale

  • Numero di uscite - 1

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Adatto per modem via cavo - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379081967

Codice prodotto

AVE443096IM

Cod. produttore

443096IM

Produttore

AVE

Tipologia:

Presa terminale

Numero di uscite:

1

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Numero moduli da frutto:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Colore:

Grigio

Adatto per alimentazione remota:

no

Codice RAL (simile):

9007

Grado di protezione (IP):

Altro

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

Altro

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Banda di radiofrequenza:

5...2400 MHz

Banda di frequenza SAT:

5...2400 MHz

Classe di efficienza della schermatura:

Altro

Presa coassiale TV/SAT diretta con porta utente IEC 60169-2 maschio per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione in ingresso del cavo coassiale - 1 modulo

Un prodotto AVE

Scopri la serie AVE