pagina iniziale

AVE - AVE443071 INTERRUTT. CHIAVE 2P 10AX ALLUM 1M - 443071

AVE
copiacopia
AVE - AVE443071 INTERRUTT. CHIAVE 2P 10AX ALLUM 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore bipolare

  • Tipo di comando - Chiave

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Colore - Argento

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379082919

Codice prodotto

AVE443071

Cod. produttore

443071

Produttore

AVE

Tipo funzionamento:

Interruttore bipolare

Tipo di comando:

Chiave

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Colore:

Argento

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Tipo di illuminazione:

Altro

Codice RAL (simile):

9007

Casella di testo/superficie di marcatura:

Opzionale

Corrente nominale:

10 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

22.5 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Interruttore 2P 10AX con chiave - codifica chiave casuale - fornito con 2 chiavi - la chiave esce in entrambe le posizioni - 1 modulo