pagina iniziale

AVE - AVE443070B/2 SEGNAGRAD. LED BLU 12/230V ALLU 2M - 443070B/2

AVE
copiacopia
AVE - AVE443070B/2 SEGNAGRAD. LED BLU 12/230V ALLU 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Colore del corpo luminoso - Blu

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP40

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379082131

Codice prodotto

AVE443070B/2

Cod. produttore

443070B/2

Produttore

AVE

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Colore del corpo luminoso:

Blu

Tensione nominale:

230 V

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Portalampada:

Altro

Numero moduli da frutto:

2

Con lampada inclusa:

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

9007

Trasparente:

no

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Lampada segnagradino - alimentazione 12-24 Vcc/ca o 230 V~ - led colore blu ad alta efficienza - 2 moduli