pagina iniziale

AVE - AVE443001 INTERRUTTORE 1P 16AX ILLUM. ALLU.1M - 443001

AVE
copiacopia
AVE - AVE443001 INTERRUTTORE 1P 16AX ILLUM. ALLU.1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore unipolare

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Colore - Argento

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379082322

Codice prodotto

AVE443001

Cod. produttore

443001

Produttore

AVE

Tipo funzionamento:

Interruttore unipolare

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Colore:

Argento

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Tipo di illuminazione:

Altro

Codice RAL (simile):

9007

Casella di testo/superficie di marcatura:

Opzionale

Corrente nominale:

16 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

16 AX

Larghezza dell'apparecchio:

22.5 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Interruttore 1P 16AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo

Un prodotto AVE

Scopri la serie AVE