pagina iniziale

AVE - AVE442TC76 SEGNALAZIONE LUMINOSA TOUCH 3M - 442TC76

AVE
copiacopia
AVE - AVE442TC76 SEGNALAZIONE LUMINOSA TOUCH 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Altro

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP40

  • Portalampada - Altro

  • Numero moduli da frutto - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379071760

Codice prodotto

AVE442TC76

Cod. produttore

442TC76

Produttore

AVE

Composizione:

Altro

Tensione nominale:

230 V

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Portalampada:

Altro

Numero moduli da frutto:

3

Con lampada inclusa:

sì

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Tipo lampada:

Altro

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Colore:

Nero

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

9017

Trasparente:

no

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Segnalazione luminosa/illuminazione segnapasso personalizzabile - possibilita'personalizzazione a mezzo di pellicole intercambiabili con scritte e simbologie varie scelte dall utente - alimentazione 230V~ - possibilita'regolazione intensita'luminosa dellarea per pellicole personalizzabili - utilizzabile per uso segnapasso, luce di cortesia, ecc. - da abbinare all apposita placca Ave Touch - 3 moduli a scomparsa

Un prodotto AVE

Scopri la serie AVE