pagina iniziale

AVE - AVE442TC51 COMMUTA. TOUCH RELE 1P 2NA 5A 1M - 442TC51

AVE
copiacopia
AVE - AVE442TC51 COMMUTA. TOUCH RELE  1P 2NA 5A   1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379080434

Codice prodotto

AVE442TC51

Cod. produttore

442TC51

Produttore

AVE

Commutatore elettronico con uscita a 2 rele'monostabili con contatto in chiusura NA 2A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale della placca in vetro o da piu'punti con normali pulsanti NA - funzionamento monostabile o temporizzato - led di individuazione al buio a basso consumo - alimentazione 230V~ - da abbinare a placche Ave Touch - 1 modulo a scomparsa