pagina iniziale

AVE - AVE442TC48 DIMMER TOUCH 40-500W 230V 1M - 442TC48

AVE
copiacopia
AVE - AVE442TC48 DIMMER TOUCH 40-500W 230V 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Altro

  • Tipo di carico - Carico ohmico

  • Dimming taglio di fase discendente - no

  • Dimming taglio di fase ascendente - no

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379072439

Codice prodotto

AVE442TC48

Cod. produttore

442TC48

Produttore

AVE

Tipo di comando:

Altro

Tipo di carico:

Carico ohmico

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Dimmer di serie:

sì

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Nero

Numero di unità:

1

Ingresso stazione secondaria:

no

Utilizzabile con tasto:

no

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memoria dei valori di luminosità:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

sì

Utilizzabile con tasto radio:

no

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

sì

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a clic

Numero moduli da frutto:

1

Min. luminosità regolabile:

sì

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Utilizzabile con tasto IR:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Senza alogeni:

no

Codice RAL (simile):

9017

Tipo superficie:

Lucido

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

50...60 Hz

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Larghezza dell'apparecchio:

22.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Regolatore di luminosita'230V~ per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza ealogene 40-400W, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene in bassissima tensione 40-400VA, trasformatori elettronici con comportamento induttivo 40-300VA tipo OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - comando e regolazione mediante sfioro superficie frontale delle placche Ave Touch o da piu'punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato e del livello dell'uscita in caso d'interruzione di rete - da abbinare a placche Ave Touch - 1 modulo a scomparsa

Un prodotto AVE

Scopri la serie AVE