pagina iniziale

AVE - AVE442TC05 PULSANTE TOUCH 230V 1M - 442TC05

AVE
copiacopia
AVE - AVE442TC05 PULSANTE TOUCH 230V 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Numero di bascule di azionamento - 1

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Serie Touch S44

EAN

8008379071159

Codice prodotto

AVE442TC05

Cod. produttore

442TC05

Produttore

AVE

Composizione:

Elemento base

Tipologia:

Tasto singolo

Tipo di comando:

Pulsante

Numero di bascule di azionamento:

1

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

10 A

Con illuminazione:

Contatto di feedback:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

Pulsante elettronico per comando remoto con sensore a sfioramento - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche Ave Touch - funzionamento monostabile - led di individuazione al buio a basso consumo - alimentazione 230V~ - da abbinare a interruttore elettronico 442TC01, 442TC01/2F, a dimmer a sfioramento 442TC48 o a commutatore a sfioramento 442TC51 - da abbinare a placche Ave Touch - 1 modulo a scomparsa