AVE - AVE442T TASTO GENERICO PER COMANDI LIFE 1M - 442T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Stampa/marcatura - Senza
Impiego - Interruttore/tasto
Colore - Nero
Codice RAL (simile) - 9017
Confezione
14 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
8008379073948
Codice prodotto
AVE442T
Cod. produttore
442T
Produttore
AVE
Tipologia:
Tasto singolo
Stampa/marcatura:
Senza
Impiego:
Interruttore/tasto
Colore:
Nero
Codice RAL (simile):
9017
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
45 mm


