pagina iniziale

AVE - AVE442MBTC-TN TASTIERA CONTROLLO ACCESSI - NERA - 442MBTC-TN

AVE
copiacopia
AVE - AVE442MBTC-TN TASTIERA CONTROLLO ACCESSI - NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Serratura a codice

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379505722

Codice prodotto

AVE442MBTC-TN

Cod. produttore

442MBTC-TN

Produttore

AVE

Tipologia:

Serratura a codice

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Altri sistemi bus:

Altro

Colore:

Nero

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

9017

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Accoppiamento bus incluso:

sì

Assorbimento di potenza:

3.1 W

Il dispositivo permette di accedere al varco inserendo un codice valido. Attraverso il WEB SERVER (53ABWBS) e l'APP AVECLOUD ? possibile creare i codici e monitorare lo storico dei passaggi. La tastiera ? in grado di leggere tessere MIFARE.Installazione da appoggio parete su scatole art.: 2501. 2501P. 2501CG. 2502. ? consentita l'installazione di massimo 15 dispositivi a valle di un webserver. Se fosse necessario superare il numero di 15 dispositivi ? necessario aggiungere un secondo webserver di supervisione e realizzare un secondo bus separato dal primo. Il cablaggio MODBus dei dispositivi DEVE essere con tipologia Daisy chain (entra/esci).L'intervallo massimo del tempo che intercorre dalla digitazione di un codice sul tastierino e l'effettiva attuazione del rel? ?: n?5 art. 442MBTCTN: 800 msecn?10 art. 442MBTCTN: 1.3 secn?15 art. 442MBTCTN: 1.8 secGrado di protezione IP40. Colore nero.Dimensioni (LxHxP): 75x117x22 mm.