AVE - AVE442ABTC-LE LETTORE ESTERNO AVEBUS TOUCH - 442ABTC-LE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
8008379504206
Codice prodotto
AVE442ABTC-LE
Cod. produttore
442ABTC-LE
Produttore
AVE
Sistema bus EIB/KNX:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Altro
Tipologia:
Altro
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP41
Accoppiamento bus incluso:
sì
Assorbimento di potenza:
2.4 W


