pagina iniziale

AVE - AVE442067 DOPPIA SPIA SEGN.ROSSO/VERDE S44 1M - 442067

AVE
copiacopia
AVE - AVE442067 DOPPIA SPIA SEGN.ROSSO/VERDE S44 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Altri

  • Colore della lampada - Rosso / Verde

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP40

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379064465

Codice prodotto

AVE442067

Cod. produttore

442067

Produttore

AVE

Composizione:

Altri

Colore della lampada:

Rosso / Verde

Tensione nominale:

230 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Portalampada:

Altri

Numero di moduli:

1

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Lampada:

Altri

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Nero

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9017

Trasparente:

no

Altezza del dispositivo:

45 mm

Doppia spia di segnalazione con diffusori rosso/verde - fornita con piastrine intercambiabili - 1 modulo