pagina iniziale

AVE - AVE442037RS SPIA DI SEGNALAZIONE ROSSA S44 1M - 442037RS

AVE
copiacopia
AVE - AVE442037RS SPIA DI SEGNALAZIONE ROSSA S44 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Altro

  • Colore del corpo luminoso - Rosso

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP40

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379064144

Codice prodotto

AVE442037RS

Cod. produttore

442037RS

Produttore

AVE

Composizione:

Altro

Colore del corpo luminoso:

Rosso

Tensione nominale:

230 V

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Portalampada:

Altro

Numero moduli da frutto:

1

Con lampada inclusa:

sì

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Tipo lampada:

Altro

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Colore:

Nero

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

9017

Trasparente:

sì

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Spia di segnalazione con diffusore rosso - fornita con etichette e piastrine intercambiabili - 1 modulo