pagina iniziale

AVE - AVE442005 PULSANTE 1P NA 10A ILLUMIN. LIFE 1M - 442005

AVE
copiacopia
AVE - AVE442005 PULSANTE 1P NA 10A ILLUMIN. LIFE 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Con illuminazione - sì

  • Numero di bascule di azionamento - 1

  • Tipo di montaggio - Incassato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379072842

Codice prodotto

AVE442005

Cod. produttore

442005

Produttore

AVE

Tipologia:

Tasto singolo

Tipo di comando:

Pulsante

Con illuminazione:

sì

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Tensione nominale:

250 V

Contatto di feedback:

no

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Nero

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Pulsante 1P NA 10A illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo

Un prodotto AVE

Scopri la serie AVE