AVE - AVE441TSL TASTO GEMMA TONDA ILLUM. DOMUS 1M - 441TSL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Impiego - Interruttore/tasto
Colore - Bianco
Codice RAL (simile) - 9010
Finestra di controllo/uscita luce - sì
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
8008379509027
Codice prodotto
AVE441TSL
Cod. produttore
441TSL
Produttore
AVE
Tipologia:
Tasto singolo
Impiego:
Interruttore/tasto
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
45 mm


