pagina iniziale

AVE - AVE441TREP TASTO SIMB. RESISTENZA EL. DOMUS 1M - 441TREP

AVE
copiacopia
AVE - AVE441TREP TASTO SIMB. RESISTENZA EL. DOMUS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9010

  • Finestra di controllo/uscita luce - no

Confezione

  • 14 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379077441

Codice prodotto

AVE441TREP

Cod. produttore

441TREP

Produttore

AVE

Tipologia:

Tasto singolo

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

45 mm

Tasto intercambiabile con simbolo RESISTENZA ELETTRICA illuminabile - 1 modulo