AVE - AVE441TKP/2 TASTO SIMBOLO CHIAVE ILLU. DOMUS 2M - 441TKP/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Stampa/marcatura - Altro
Impiego - Interruttore/tasto
Colore - Bianco
Codice RAL (simile) - 9010
Confezione
2 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
8008379097951
Codice prodotto
AVE441TKP/2
Cod. produttore
441TKP/2
Produttore
AVE
Tipologia:
Tasto singolo
Stampa/marcatura:
Altro
Impiego:
Interruttore/tasto
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
45 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
7.2 mm


