pagina iniziale

AVE - AVE441TG/3 TASTO CON GEMMA X COMANDI DOMUS 3M - 441TG/3

AVE
copiacopia
AVE - AVE441TG/3 TASTO CON GEMMA X COMANDI DOMUS 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Stampa/marcatura - Altro

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9010

Confezione

  • 3 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379095353

Codice prodotto

AVE441TG/3

Cod. produttore

441TG/3

Produttore

AVE

Tipologia:

Tasto singolo

Stampa/marcatura:

Altro

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Finestra di controllo/uscita luce:

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

67.5 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

7.2 mm

Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno - 3 moduli