AVE - AVE441TG/2 TASTO CON GEMMA X COMANDI DOMUS 2M - 441TG/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Stampa/marcatura - Altro
Simbolo tattile/senza barriere - no
Impiego - Interruttore/tasto
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.2 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0.1 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8008379098057
Codice prodotto
AVE441TG/2
Cod. produttore
441TG/2
Produttore
AVE
Tipologia:
Tasto singolo
Stampa/marcatura:
Altro
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Impiego:
Interruttore/tasto
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
45 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
7.2 mm


