pagina iniziale
in esaurimento

ABB - Intermediate switch, 16A - 250V~, two modules Rocker/button 1 pole, with Not included Black - Mylos INVERTITORE, 16AX, 2 MODULI. 2CSY1010XS - 2CSY1010XS

ABB S.P.A.
copiacopia
ABB - Intermediate switch, 16A - 250V~, two modules Rocker/button 1 pole, with Not included Black - Mylos INVERTITORE, 16AX, 2 MODULI. 2CSY1010XS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - invertitore

  • Tipo di comando - bascula/tasto

  • Numero di bascule di azionamento - 2

  • Tipo di montaggio - incassato

  • Colore - nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542174554

Codice prodotto

EL2CSY1010XS

Cod. produttore

2CSY1010XS

Produttore

ABB2CSY1010XS

Tipo funzionamento:

invertitore

Tipo di comando:

bascula/tasto

Numero di bascule di azionamento:

2

Tipo di montaggio:

incassato

Colore:

nero

Illuminazione:

opzionale

Composizione:

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Interruttore a tasto:

Funzione di illuminazione:

illuminato (on)

Tipo di collegamento:

morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

fissaggio a vite

Corrente nominale:

16 A

Tipo di illuminazione:

altri

Con piastra di montaggio:

Interruttore della lavatrice:

No

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Senza alogeni:

Qualità del materiale:

altri

Materiale:

plastica

Larghezza dell'apparecchio:

44 mm

Tensione nominale:

250 V

Profondità di incasso:

36 mm

Contatto di monitoraggio:

Supporto disponibile IFTTT:

No

Numero moduli da frutto:

2

Trattamento antibatterico:

No

Protezione della superficie:

altri

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

16 AX

Interruttore di riscaldamento:

No

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

No

Compatibile con Google Assistant:

No

Min. profondità della presa per apparecchi:

36 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

No

La serie Mylos ha le finiture che meglio rappresentano le tendenze contemporanee dell’interior design. Quattro sono i materiali disponibili, infinite le combinazioni da scegliere per rendere il proprio ambiente in sintonia con i propri desideri. Mylos è disponibile in due forme, ''square'' e ''round''.

ABB

Un prodotto ABB

Scopri la serie ABB