pagina iniziale

AVE - AVE441096M/DB10 PRESA TV PASS.10DB MASCH.DOMUS 1M - 441096M/DB10

AVE
copiacopia
AVE - AVE441096M/DB10 PRESA TV PASS.10DB MASCH.DOMUS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cassetta passante

  • Numero di uscite - 1

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 10.6 dB

  • Attenuazione di passaggio a 860 MHz - 2 dB

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379149001

Codice prodotto

AVE441096M/DB10

Cod. produttore

441096M/DB10

Produttore

AVE

Tipologia:

Cassetta passante

Numero di uscite:

1

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

10.6 dB

Attenuazione di passaggio a 860 MHz:

2 dB

Numero moduli da frutto:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Attenuazione collegamento a 2150 MHz:

9.9 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Colore:

Bianco

Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:

2 dB

Adatto per alimentazione remota:

no

Codice RAL (simile):

9010

Grado di protezione (IP):

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

Altro

Larghezza dell'apparecchio:

22.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Banda di radiofrequenza:

5...2400 MHz

Banda di frequenza SAT:

5...2400 MHz

Classe di efficienza della schermatura:

Altro

Temporizzatore elettronico - regolazione a manopola - temporizzazione regolabile da 1 minuto a 25 minuti - uscita a rele'libero da potenziale NA 8(2)A 230V~ - ingresso per comando esterno dell'uscita - led frontale giallo per visualizzazione stato contatto - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 1 modulo