pagina iniziale

AVE - AVE441086 LAMPADA ANTI BLACK-OUT DOMUS 2M - 441086

AVE
copiacopia
AVE - AVE441086 LAMPADA ANTI BLACK-OUT DOMUS 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Apparecchio completo

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Portalampada - Altro

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379071555

Codice prodotto

AVE441086

Cod. produttore

441086

Produttore

AVE

Composizione:

Apparecchio completo

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

Con luce lampeggiante:

Tipo di montaggio:

Incasso

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

9010

Lampada anti black out estraibile portatile con batterie ricaricabili e sostituibili Alimentazione: 230Vca - tempo di ricarica 12h - autonomia: 3h estraibilita' di tipo Push-Pull - serie Domus.

Un prodotto AVE

Scopri la serie AVE