pagina iniziale

AVE - AVE441082USBAC ALIMENTATORE USB A+C 3A DOMUS 1M - 441082USBAC

AVE
copiacopia
AVE - AVE441082USBAC ALIMENTATORE USB A+C 3A DOMUS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero di porte USB-A - 1

  • Numero di porte USB-C - 1

  • Tensione d'esercizio - 110...240 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379157297

Codice prodotto

AVE441082USBAC

Cod. produttore

441082USBAC

Produttore

AVE

Tipologia:

Altro

Numero di porte USB-A:

1

Numero di porte USB-C:

1

Tensione d'esercizio:

110...240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Corrente d'uscita max.:

3 mA

Tensione d'uscita:

5...5 V

Assorbimento di potenza:

15 W

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Larghezza dell'apparecchio:

22.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

46.55 mm

Adatto per classe di protezione (IP):

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Caricatore USB universale 5V 3A - nr 1 uscita USB frontale tipo A e nr 1 uscita di tipo C - alimentazione 110-230V~ 50-60 Hz - assorbimento a riposo 0,1 W - consente la ricarica di telefoni cellulari, portatili e ogni altro apparecchio elettronico che of