pagina iniziale

AVE - AVE441079 IGROSTATO ELETT.MANOP.230V DOMUS 2M - 441079

AVE
copiacopia
AVE - AVE441079 IGROSTATO ELETT.MANOP.230V DOMUS 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di misurazione valore minimo (RH) - 50 %

  • Campo di misurazione valore massimo (RH) - 95 %

  • Max. carico di contatto - 8 A

  • Con display - no

  • Versione rilevatore/sonda - Elemento plastico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379094417

Codice prodotto

AVE441079

Cod. produttore

441079

Produttore

AVE

Campo di misurazione valore minimo (RH):

50 %

Campo di misurazione valore massimo (RH):

95 %

Max. carico di contatto:

8 A

Con display:

no

Versione rilevatore/sonda:

Elemento plastico

Leggibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero di passaggi di commutazione:

1

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Blocco di contatto:

sì

Larghezza:

45 mm

Tensione max. dei contatti:

230 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Differenziale di commutazione regolabile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Colore:

Bianco

Altezza:

45 mm

Numero RAL:

9010

Supporto disponibile IFTTT:

no

Igrostato (umidostato) elettronico a manopola - soglia di intervento regolabile tra 50% e 95% di Umidita'Relativa - ingresso per comando esterno dell'uscita - uscita a rele'con contatto in scambio libero da potenziale con doppio isolamento NA+NC 8(2)A 230V~ - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli