AVE - AVE441030 RONZATORE 12VCA 8VA DOMUS 1M - 441030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Tipo di montaggio - Incasso
Tipo di tono - Tono a impulsi
Tipo di corrente - AC
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
EAN
8008379063475
Codice prodotto
AVE441030
Cod. produttore
441030
Produttore
AVE
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di montaggio:
Incasso
Tipo di tono:
Tono a impulsi
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP40
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Protezione superficiale del corpo:
Non trattato
Un prodotto AVE
Scopri la serie AVE


