pagina iniziale

AVE - AVE441029 SUONERIA SQUILLANTE 230VAC DOMUS 1M - 441029

AVE
copiacopia
AVE - AVE441029 SUONERIA SQUILLANTE 230VAC DOMUS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di montaggio - Struttura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379063468

Codice prodotto

AVE441029

Cod. produttore

441029

Produttore

AVE

Tipo di corrente:

AC

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di montaggio:

Struttura

Suoneria squillante 230V~ - 1 modulo

AVE

Un prodotto AVE

Scopri la serie AVE